Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur 111R11.230 Ku.33 D/D f.TS 38-48mm PZ DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000204617
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     79830149035022
EAN/GTIN:
     4014885308348
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
245x185x75 MM
Gewicht:
0,72 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
111R11.230
Hauptmerkmal:
Kunststoff 33 D/D
Ausführung:
für Türstärke 38-48 mm PZ abgerundet
Artikellangtext:
in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke. Lochung PZ Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Benutzerkategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Drückergarnitur · Drückerlänge 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,43*
€ 100,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 100,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,34*
€ 108,43*
15 Tage
822
€ 6,99*
ab € 93,83*
€ 115,81*
Lager 8760
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 96,18*
€ 118,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.