| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000205735 Herst.-Nr.: 79830140029006 EAN/GTIN: 4014884515839 |
| |
|
| | |
| Einzelhaken 477.90.030 einfach Ausladung 100 mm Polyamid 33 rubinrot Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 100x80x65 MM | Gewicht: | 70 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 477.90.030 | Hauptmerkmal: | einfach Ausladung 100 mm | Ausführung: | Polyamid 33 rubinrot | Artikellangtext: | großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,39* | € 14,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,61* | € 14,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,85* | € 14,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,25* | € 15,18* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,47* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|