| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000206469 Herst.-Nr.: 79829240048055 EAN/GTIN: 4014884942109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 485x145x155 MM | Gewicht: | 2520 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | System 100 | Hauptmerkmal: | Metall chrom | Artikellangtext: | · bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter · geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache gestaltet · Halter in geometrischer Grundform mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten · mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases · Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · aus Metall, verchromt · rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas · Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial Artikel: HEWI 100.20.10045 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 109mm · Farbe: CR · Tiefe: 129mm · Höhe: 450mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 109,07* | € 139,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 115,15* | € 142,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,13* | € 147,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 125,54* | € 153,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 189,53* | € 227,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|