Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Bodentürschließer
>
Bodentürschließer Steckachsen
>
Artikel
Achsverl.verz.CL-Gestänge DORMAKABA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000207070
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
83003705
EAN/GTIN:
4021226279007
Suchbegriffe:
Bodentürschließer Steckachsen
bodentürschließer steckachsen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x110x20 MM
Gewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
verzinkt
Ausführung:
CL-Gestänge
Artikellangtext:
als Vergrößerung des Abstands zwischen Schließer und Gestänge bei Türen mit hoher Überfälzung · 16 mm hoch · zu Normalgestänge, Rastfeststellarm und Rastfeststellarm mit Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Dormakaba
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 25,57*
Lager 1498
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 18,69*
€ 25,80*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 27,74*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 28,12*
Lager 8760
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,82*
€ 32,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Normalgestänge dunkelbraun f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002303
ab € 11,70*
Sonstiges
Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002301
ab € 9,84*
Sonstiges
Normalgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002311
ab € 9,88*
Sonstiges
Rastfeststellarm silber Feststellgestänge f.TS 73 V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22003001
ab € 41,19*
Sonstiges
Rastfeststellarm weiß 9016 Feststellgestänge f.TS 73 V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22003011
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen