| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207123 Herst.-Nr.: 69011541 EAN/GTIN: 4021226212165 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 130x120x40 MM | Gewicht: | 60 g | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | weiß | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,53* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 12,40* | € 17,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,99* | € 18,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 14,87* | € 20,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 16,02* | € 21,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|