| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207147 Herst.-Nr.: 64470001 EAN/GTIN: 4021226303160 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterwinkelset f.Gleitsch.G-SR/BG silber DORMAKABA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1170x40x40 MM | Gewicht: | 1,61 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | passend für Gleitschiene G-SR/BG | Ausführung: | silber | Artikellangtext: | zu Gleitschiene G-SR/BG · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Türsturz auf der Bandgegenseite Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 x 613,5/35/32, 1 x 1170/40 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,27* | € 84,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,71* | € 84,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,99* | € 85,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,14* | € 92,70* | | | | Lager 8760 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 81,70* | € 103,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|