| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207607 Herst.-Nr.: 79819240063016 EAN/GTIN: 4014885521716 |
| |
|
| | |
| Türdrückerpaar 111PCM/111XAM Ku.99 m.Mini-Drückerrosette VK 8mm HEWI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x155x65 MM | Gewicht: | 0,59 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 111PCM / 111XAM | Hauptmerkmal: | Kunststoff 99 | Ausführung: | mit Mini-Drückerrosette | Artikellangtext: | mini · mit flachen Drückerrosetten aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, bestehend aus: Türdrücker Modell 111PCM in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, drückerlochteil, hewi drückerlochteil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,33* | € 51,46* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 54,35* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,57* | € 55,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 47,42* | € 61,81* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,41* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|