| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000207833 Herst.-Nr.: 79810169042016 EAN/GTIN: 4014885528357 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff 548.106B Ku.92 grau ma 96mm HEWI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 105x35x15 MM | Gewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | QU | Norm / Typ: | 548.106B | Hauptmerkmal: | Kunststoff 92 anthrazitgrau matt | Ausführung: | 96 mm | Artikellangtext: | aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 92 anthrazitgrau matt · Ø: 10mm · Höhe: 35mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,63* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,94* | € 5,87* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,17* | € 6,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,57* | € 6,67* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,87* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|