| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000209791 Herst.-Nr.: 11982482 EAN/GTIN: 4012789118223 |
| |
|
| | |
| Schutzgarnitur 86G/3332ZA/3310 Alu.F4 92mm 67-77mm HOPPE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 250x110x70 MM | Gewicht: | 1260 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 86G/3332ZA/3310 | Hauptmerkmal: | Aluminium F4 | Ausführung: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,56* | € 76,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,35* | € 76,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,20* | € 77,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 59,27* | € 77,41* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 72,86* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|