| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000215031 Herst.-Nr.: 79810149042016 EAN/GTIN: 4016753081063 |
| |
|
| | |
| Untersatz zu Türtreibr.Vario f.aufliegende Stangen silber elox.DENI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 165x45x15 MM | Gewicht: | 150 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Vario | Hauptmerkmal: | für aufliegende Stangen | Ausführung: | silber eloxiert | Artikellangtext: | für aufliegende Stangenführung · Leichtmetallguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,41* | € 27,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,51* | € 27,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,09* | € 28,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,27* | € 29,92* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,51* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|