| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000215036 Herst.-Nr.: 79810149039025 EAN/GTIN: 4016753123688 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 70x35x25 MM | Gewicht: | 150 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 20141 | Hauptmerkmal: | 6-12 V AC/DC verstärkte Fallenfeder | Ausführung: | DIN links / rechts mit FaFix | Artikellangtext: | besonders schmale Ausführung für Kunststoff- und Aluminiumprofile · mit mechanischem Entriegelungshebel · Türöffnungsfalle um 3 mm verstellbar · symetrisches Modell daher Rechts/Links verwendbar · Gehäuse GD/Zn verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchfestigkeit: 3500N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,55* | € 33,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,96* | € 33,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,13* | € 33,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,31* | € 33,51* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 33,22* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|