Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband VA Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000215038
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3010 80 W
EAN/GTIN:
     4016753140265
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürband VA Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x75x25 MM
Gewicht:
660 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Edelstahl
Ausführung:
Größe 30 Länge 100 mm
Artikellangtext:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 62,95*
1 Tag
3
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 51,53*
€ 64,23*
7 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,40*
€ 65,62*
1 Tag
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 65,78*
Lager 8760
4
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 129,29*
€ 148,14*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 148,14*
€ 176,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 131,71*
€ 156,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 129,29*
€ 153,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 64,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.