Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Pendeltürband
>
Artikel
Pendeltürband STA verz.Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000215042
Hersteller:
Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
3982 2975 33
EAN/GTIN:
4016753140302
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x70x20 MM
Gewicht:
500 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Größe 29 Länge 75 mm
Artikellangtext:
doppelt wirkend
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
DENI
Weitere Suchbegriffe:
pendeltürbänder deni
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8760
4 Tage
12
2
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,805*
€ 19,365*
Lager 1690
3 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,23*
€ 32,53*
Lager 4BULW
1 Tag
5
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 25,37*
€ 33,11*
Lager 1736
2 Tage
6
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 26,45*
€ 34,49*
Lager 2478
1 Tag
6
2
pro Box
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 37,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 19,365*
€ 23,04435
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,885*
€ 22,47315
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,195*
€ 21,65205
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,575*
€ 20,91425
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,805*
€ 17,61795
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen (
entspricht € 38,73* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pendeltürband STA vern.Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 19,34*
Ähnlich
Pendeltürband STA vern.Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,09*
Ähnlich
Pendeltürband STA vern.Gr.33 L.125mm 27kg TS 30-35mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 30,34*
Ähnlich
Pendeltürband STA verz.Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 11,69*
Ähnlich
Pendeltürband STA verz.Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 15,17*
Ähnlich
Pendeltürband STA verz.Gr.42 L.200mm 70kg TS 45-50mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,32*
Ähnlich
Pendeltürband VA Gr.33 L.125mm 27kg TS 30-35mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,58*
Ähnlich
Pendeltürband VA Gr.36 L.150mm 40kg TS 35-40mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 122,46*
Ähnlich
Pendeltürband VA Gr.39 L.175mm 55kg TS 40-45mm DENI
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 77,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen