Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA verz.Gr.42 L.200mm 70kg TS 45-50mm DENI


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000215045
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 4220 33
EAN/GTIN:
     4016753140357
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
Pendeltürband STA verz.Gr.42 L.200mm 70kg TS 45-50mm DENI
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
225x115x35 MM
Gewicht:
2890 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Größe 42 Länge 200 mm
Artikellangtext:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,05*
€ 139,10*
1 Tag
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 139,84*
1 Tag
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 141,76*
7 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 123,79*
€ 152,11*
Lager 8760
16
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 158,37*
€ 176,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 176,83*
€ 210,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 161,52*
€ 192,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 158,37*
€ 188,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 79,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 17,88*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 22,92*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 26,58*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,90*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 12,04*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 13,26*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,57*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,49*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 112,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.