| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000215208 Herst.-Nr.: 40020 EAN/GTIN: 4041518013355 |
| |
|
| | |
| Laufschiene Pro 400 L.=6 Meter STA verzinkt,gelb Schiebetore HELM Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 10x50x50 MM | Gewicht: | 36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Multisafe | Hauptmerkmal: | Profil 400 Länge = 6 m | Ausführung: | Stahl verzinkt, gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,13* | € 175,02* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,56* | € 209,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 144,77* | € 209,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 2,95* | ab € 161,33* | € 215,94* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 187,50* | € 227,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 31,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|