| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000251397 Herst.-Nr.: 332.80-09635F91 EAN/GTIN: 4042203326071 |
| |
|
| | |
| Fluchttüröffner 332.80 100 mA:24/200 mA:12 V ASSA ABLOY Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 332.80 | Hauptmerkmal: | 100 mA: 24 / 200 mA: 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,04* | € 349,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 301,83* | € 349,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 313,68* | € 363,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 326,96* | € 377,62* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,93* | € 415,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|