Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.E rd 20/55/72/9mm DIN L VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000251569
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70900000120000
EAN/GTIN:
     4015540540554
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
235x90x20 MM
Gewicht:
0,822 kg
Norm / Typ:
1201
Hauptmerkmal:
Panik-Funktion E abgerundet
Ausführung:
20/55/72/9 mm DIN links
Artikellangtext:
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.