Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.D rd 20/55/72/9mm DIN R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000251570
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70900000080000
EAN/GTIN:
     4015540550911
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
235x90x20 MM
Gewicht:
0,82 kg
Norm / Typ:
1201
Hauptmerkmal:
Panik-Funktion D abgerundet
Ausführung:
20/55/72/9 mm DIN rechts
Artikellangtext:
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,41*
€ 68,05*
Lager 8760
21
€ 7,99*
ab € 52,54*
€ 68,57*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.