Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.D rd 24/65/72/9mm DIN L VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000251574
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70464140050060
EAN/GTIN:
     4016248224456
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
235x105x30 MM
Gewicht:
0,894 kg
Norm / Typ:
1201
Hauptmerkmal:
Panik-Funktion D abgerundet
Ausführung:
24/65/72/9 mm DIN links
Artikellangtext:
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · zweitourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.