Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN L verz.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000251586
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     70459440040020
EAN/GTIN:
     4016248224494
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
240x105x30 MM
Gewicht:
0,92 kg
Norm / Typ:
1201
Hauptmerkmal:
Panik-Funktion E abgerundet
Ausführung:
24/65/72/9 mm DIN links
Artikellangtext:
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.