| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000251931 Herst.-Nr.: 70459440030014 EAN/GTIN: 4016248224500 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 235x100x25 MM | Gewicht: | 0,914 kg | Norm / Typ: | 1201 | Hauptmerkmal: | Panik-Funktion E abgerundet | Ausführung: | 24/65/72/9 mm DIN rechts | Artikellangtext: | Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |