Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255359 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338000300300 EAN/GTIN: 4042938603607 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 110x50x30 MM | Gewicht: | 0,06 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Rollan 80 NT Softstop | Hauptmerkmal: | Komplettset | Artikellangtext: | einseitig gedämpft bis 45 kg Flügelgewicht, links, rechts oder beidseitig verwendbar (mit 2 Stück) Im Set sind enthalten: 1 x Dämpfereinheit, 1 x Auslöser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,01* | € 32,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,63* | € 32,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 25,99* | € 33,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,55* | € 33,95* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 28,55* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|