Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255363 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338000300380 EAN/GTIN: 4042938471657 |
| |
|
| | |
| Schiebesystem Levolan 60 60 kg 2050 mm EV1 Glasflügel Komplettset Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 2150x85x85 MM | Gewicht: | 3690 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Levolan 60 | Hauptmerkmal: | 60 kg 2050 mm EV1 | Ausführung: | Glasflügel Komplettset | Artikellangtext: | Komplett-Set für Glasflügel bis 60kg · Wandmontage · Set für 1 Tür bestehend aus Laufprofil jeweiliger Länge, Rollenwagen mit Feststellfeder beidseitig, Abdeckprofil Frontseite, Blendenhalter, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung · max. Flügelgewicht 60 kg Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 145,22* | € 182,4753* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,29* | € 210,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,88* | € 210,91* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 169,33* | € 222,42* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,78* | € 238,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|