Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255376 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338000330110 EAN/GTIN: 4042938469586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1500x25x15 MM | Gewicht: | 510 g | Ursprungsland: | TR | Norm / Typ: | Levolan 60 / 120 | Hauptmerkmal: | EV1 | Ausführung: | 1500 mm | Artikellangtext: | Befestigung Holz-/Metallflügel · zur Befestigung von Türflügeln aus Holz, Metall, Kunststoff an Levolan 60 / 120 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: EV1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,22* | € 25,23* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,24* | € 25,92* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 26,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,59* | € 26,56* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,21* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|