| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255446 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74350000100025 EAN/GTIN: 4015912051336 |
| |
|
| | |
| Spiralfedertürband Modell M STA vern.Gr.5 L.125mm eins.wirkend FRIDAVO Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 181x64x40 MM | Gewicht: | 1,005 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Modell M | Hauptmerkmal: | Stahl vernickelt | Ausführung: | Größe 5 Länge 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,11* | € 55,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,62* | € 59,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 46,27* | € 61,41* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 47,24* | € 62,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 47,48* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|