| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255592 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 74349100020004 EAN/GTIN: 4016753149299 |
| |
|
| | |
| Tortreibriegel PLANO 13mm Schlaufenanzahl 3 STA hell verz.DENI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 231x83x47 MM | Gewicht: | 711 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PLANO | Hauptmerkmal: | 13 mm | Ausführung: | Schlaufenanzahl 3 | Artikellangtext: | neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile Getriebeteile Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Höhe: 56mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,36* | € 16,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,46* | € 16,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,96* | € 16,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,11* | € 16,99* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,51* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|