| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73809240050035 EAN/GTIN: 4041518167942 |
| |
|
| | |
| Laufschiene 53/73 Alu.EV1 elox.Lager-L.1700mm Wm.HELM Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 53/73 | Hauptmerkmal: | Aluminium EV1 eloxiert | Ausführung: | Lagerlänge 1700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 24,13* | € 32,4813* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,94* | € 32,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,34* | € 37,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,73* | € 37,42* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 80,20* | € 101,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|