Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Schiebetürbeschläge
>
Doppelrollenwagen
>
Artikel
Rollapparat -91 491 f. Pro 400 STA galv. gelb verz. 150kg HELM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-3000255862
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
RI00136-44
EAN/GTIN:
4041518016776
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x75x40 MM
Gewicht:
1060 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
-91
Hauptmerkmal:
491 passend für Profil 400
Ausführung:
Stahl galvanisch gelb verzinkt
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
HELM
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
87
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 41,01*
Lager 1690
3 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 32,70*
€ 42,88*
Lager 1736
2 Tage
126
1
€ 4,99*
ab € 33,00*
€ 42,92*
Lager 4BULW
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 33,41*
€ 43,40*
Lager 8760
4 Tage
128
1
€ 7,99*
ab € 38,96*
€ 50,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollapparat -90 190 f.Pro 100 STA verzinkt,gelb 30kg HELM
Woelm
019020
ab € 10,47*
Ähnlich
Rollapparat -90 390 f.Pro 300 STA verzinkt,gelb 65kg HELM
Woelm
039020
ab € 13,48*
Ähnlich
Rollapparat -90 490 f.Pro 400 STA verzinkt,gelb 100kg HELM
Woelm
049020
ab € 18,68*
Ähnlich
Rollapparat -91 191 f.Pro 100 STA verzinkt,gelb 50kg HELM
Woelm
019120
ab € 15,05*
Ähnlich
Rollapparat -91 391 f.Pro 300 STA verzinkt,gelb 100kg HELM
Woelm
039120
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen