Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1300mm Edelstahleffekt HLT ab 20mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100100055
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.73 80kg 1300mm Edelstahleffekt HLT ab 20mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
80 kg 1300 mm Edelstahleffekt
Ausführung:
Holztüren ab 20 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.