Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1700mm EV1 elox.HLT ab 20mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100100030
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.73 80kg 1700mm EV1 elox.HLT ab 20mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
80 kg 1700 mm EV1 eloxiert
Ausführung:
Holztüren ab 20 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.