Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 ME-V 80kg 2100mm Edelstahleffekt HLT ab 20mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100080060
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.73 ME-V 80kg 2100mm Edelstahleffekt HLT ab 20mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73 ME-V
Hauptmerkmal:
80 kg 2100 mm Edelstahleffekt
Ausführung:
Holztüren ab 20 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.