Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1300mm EV1 elox.GLT 8/10mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100080016
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.73 80kg 1300mm EV1 elox.GLT 8/10mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
80 kg 1300 mm EV1 eloxiert
Ausführung:
Glastüren 8/10 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.