Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 50kg 2100mm EV1 elox.GLT 8mm Kompletts.910 -1100mm Wm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100060035
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
50 kg 2100 mm EV1 eloxiert
Ausführung:
Glastüren 8 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.