Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1700mm EV1 elox.GLT 8-10,76mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801100060012
EAN/GTIN:
     k.A.
Schiebesyst.73 80kg 1700mm EV1 elox.GLT 8-10,76mm Kompletts.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
73
Hauptmerkmal:
80 kg 1700 mm EV1 eloxiert
Ausführung:
Glastüren 8-10,76 mm Komplettset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.