Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR-EMR 1 G/V XEA f.TS 98 XEA silber P600 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20104109050012
EAN/GTIN:
     4048442640114
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1415x100x95 MM
Gewicht:
4,742 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GSR-EMR 1 G/V XEA
Hauptmerkmal:
passend für TS 98 XEA
Ausführung:
silber P600 Bandseite
Artikellangtext:
mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA · im XEA Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · Montage auf Bandseite · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige Anschlussspannung: 230 V AC Betriebsspannung EMR: 24 V DC Leistungsaufnahme EMR 1: 1,4 W Leistungsaufnahme EMR 2: 2,8 W Einschaltdauer: 100% ED Auslösemoment: einstellbar F-Eignungsnachweis: TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100%
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 747,73*
€ 819,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 748,10*
€ 819,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 751,71*
€ 823,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 756,22*
€ 838,93*
Lager 8760
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 888,69*
€ 957,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,90*
€ 1.139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,89*
€ 1.132,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,82*
€ 1.101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,18*
€ 1.079,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,69*
€ 1.057,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.