| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000259011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73460000060014 EAN/GTIN: 4019398522021 |
| |
|
| | |
| Türpuffer Bummsinchen D.40mm beige selbstkl. Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 40x40x10 MM | Gewicht: | 0,005 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Bummsinchen | Hauptmerkmal: | Ø 40 mm | Ausführung: | beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,48* | € 0,64* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,65* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,49* | € 0,65* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Box | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,67* | | | | Lager 8760 | | | | 30 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,76767* | € 1,00767* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,76767* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen | Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 30,2301* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|