| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000259012 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73460000060012 EAN/GTIN: 4019398521017 |
| |
|
| | |
| Türpuffer Bumms D.60mm weiß selbstkl. Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 60x60x15 MM | Gewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Bumms | Hauptmerkmal: | Ø 60 mm | Ausführung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 5,59* | ab € 0,48* | € 0,64* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 0,48* | € 0,68* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,71* | | | | Lager 8760 | | | | 30 | | € 7,99* | ab € 0,94* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|