| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000260432 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73439600040050 EAN/GTIN: 4015448508960 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 16x16x16 MM | Gewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Länge 50 mm Ø 12 mm | Ausführung: | Buche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Kilogramm | € 5,99* | ab € 5,95* | € 7,54* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,78* | € 7,58* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,295* | € 7,965* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,66* | € 8,24* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 7,03* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 6,295* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|