| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000260433 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23389400050045 EAN/GTIN: 4015448508977 |
| |
|
| | |
| Riffeldübel L.60mm D.12mm Buche Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 18x18x18 MM | Gewicht: | 1 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Länge 60 mm Ø 12 mm | Ausführung: | Buche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Kilogramm | € 5,99* | ab € 6,06* | € 7,52* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,85* | € 7,55* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,35* | € 7,91* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,394* | € 7,974* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,78* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 6,394* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|