Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.Nr.30 63-67mm M6x75 4-KT.8x130mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000261301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73430000030018
EAN/GTIN:
     4006632186125
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x30x15 MM
Gewicht:
0,11 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
Nr. 30
Hauptmerkmal:
63-67 mm M6 x 75
Ausführung:
Vierkant 8 x 130 mm
Artikellangtext:
für Drücker-Darnituren aus der Serie Kronos bestehend aus 1x Vollstift und 3x Liko-Schrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,75*
1
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 2,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0031/00
ab € 1,78*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0040/00
ab € 1,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0041/00
ab € 1,78*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0050/00
ab € 1,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0051/00
ab € 1,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0060/00
ab € 2,13*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0061/00
ab € 2,16*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0070/00
ab € 2,13*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0071/00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.