Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra Power® 56343 schwarz Länge 2,75 m Breite 38 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gewebeband extra Power® 56343 schwarz Länge 2,75 m Breite 38 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000265375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70930240300000
EAN/GTIN:
     4042448044150
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband schwarz
Gewebeband extra Power® 56343 schwarz Länge 2,75 m Breite 38 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x65x45 MM
Gewicht:
55 g
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
extra Power® 56343
Hauptmerkmal:
schwarz
Ausführung:
Länge 2,75 m Breite 38 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 5,38667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,17*
€ 51,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,30*
€ 47,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.