| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000271101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4048563243102 |
| |
|
| | |
| Kabeldf.FLEXIT RE Ku.schwarz L.1250mm EL.-D.60mm BMB Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 105x30x10 MM | Gewicht: | 84 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | FLEXIT RE | Hauptmerkmal: | Kunststoff schwarz | Ausführung: | Länge 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 32,50* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,30* | € 34,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,5015* | € 34,6923* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 36,73* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,7166* | € 41,6166* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|