Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000272503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1200mm Fe schwarz PG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1235x30x5 MM
Gewicht:
235 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Scharnierbreite offen 32 mm
Hauptmerkmal:
Materialstärke 0,7 mm
Ausführung:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.