Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274625_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274625_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000274629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006676131860
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger PRO 10105 L.350mm p.Träger 60kg STA schwarz ma
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
317x3x84 MM
Gewicht:
186 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PRO 10105
Hauptmerkmal:
Länge 350 mm pro Träger 60 kg
Ausführung:
Stahl schwarz matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,38*
3 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,73*
4 Tage
134
1
€ 8,90*
ab € 0,95*
€ 1,74*
1 Tag
134
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,76*
Lager 8760
134
1
€ 7,99*
ab € 1,31*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10000-00136
ab € 2,15*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00102
ab € 2,77*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00017
ab € 3,80*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00010
ab € 4,95*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00023
ab € 4,12*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00053
ab € 2,62*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00137
ab € 2,80*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00103
ab € 3,77*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00028
ab € 5,15*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00019
ab € 6,48*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00034
ab € 5,57*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00060
ab € 4,95*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00138
ab € 3,65*
Sonstiges
DIY Element System
10001-00104
ab € 4,81*
Sonstiges
DIY Element System
10000-00039
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.