| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70500140063025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 599x500x180 MM | Gewicht: | 6,7 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 125 mm 600 kg | Ausführung: | L600 mm B500 mm | Artikellangtext: | wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 600mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 500mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |