| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275131 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70500140048032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenkrolle D.30mm Trgf.20kg m.Platte Ku.schwarz Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x33x30 MM | Gewicht: | 0,04 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 30 mm Tragfähigkeit 20 kg | Ausführung: | mit Anschraubplatte | Artikellangtext: | Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 34mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 48mm |
|
| | |
| | | |
| |