Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle D.16mm Trgf.30kg Material Ku.m.Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70500140048019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
möbel bockrolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x25x20 MM
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 16 mm Tragfähigkeit 30 kg
Ausführung:
Material Rolle Kunststoff
Artikellangtext:
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert · Material Rolle: Kunststoff · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 20,5mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.