| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275137 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70500140048013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 44x19x34 MM | Gewicht: | 0,028 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 30 mm Tragfähigkeit 40 kg | Ausführung: | Material Rolle Kunststoff | Artikellangtext: | Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert · Material Rolle: Kunststoff · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 33mm · Material Gehäuse: Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |