Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle D.45mm Trgf.55kg Material Ku.m.Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70500140048009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Kastenrolle D.45mm Trgf.55kg Material Ku.m.Platte
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
66x24x50 MM
Gewicht:
0,06 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 45 mm Tragfähigkeit 55 kg
Ausführung:
Material Rolle Kunststoff
Artikellangtext:
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus Kunststoff (schwarz) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert · Material Rolle: Kunststoff · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 49mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.