Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugellager 250kg 165x165mm Schraublochentf.134x134mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70500140042009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
165x165x20 MM
Gewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
250 kg
Ausführung:
165 x 165 mm
Artikellangtext:
Material: Stahl, verzinkt · Einsatzzweck: Verbindungsstück für 2 gegenüberliegende Platten · für Bühnen- und Ladenbau Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 7,0mm · Schraublochentfernung: 134 x 134mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.